Referencias
Optibelt:TB SPZ 80/3
Rubix:798382157000
fabricante:optibelt KS
EAN:4014486249880



Detalles de producto : 3 SPZ 80 TAPER BUSH
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 80 mm |
| Número de ranuras | 3 |
| Casquillo cónico | 1210 |
| Anchura de corona | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,90 € Sin IVA
/ unidad
14,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
