Referencias
Mecaline:03SPZ400
Rubix:798732924000
fabricante:856464
EAN:3660338117510

Documentos
Detalles de producto : 3 SPZ 400 TL2517
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2517) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Número de ranuras | 3 |
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 40 mm |
| Diámetro exterior | 404 mm |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,15 € Sin IVA
/ unidad
121,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días