Referencias
Optibelt:TB SPB 190/1
Rubix:798378124000
fabricante:1783734
EAN:4014486246889



Detalles de producto : 1 SPB 190 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos - ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para bujes cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4600 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Tipo | polea maciza |
| Anchura de corona | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € Sin IVA
/ unidad
44,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
