Referencias
Mecaline:02SPZ355
Rubix:798732939000
fabricante:856349
EAN:3660338116377

Documentos
Detalles de producto : 2 SPZ 355 TL2012
Polea trapezoidal para taper S/Din 2211.
V-Pulley - SPZ - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25
Cualidades
Can run both Vee and Wedge belts
Aplicaciones
V belt power transmission drives
Información técnica
Atributos
| Perfil | spz |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 355 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | hierro fundido |
| Número de ranuras | 2 |
| Tipo | 4 |
| Anchura de corona | 28 mm |
| Diámetro exterior | 359 mm |
| Anchura | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,70 € Sin IVA
/ unidad
75,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días