Referencias
Optibelt:TB SPZ 100/6
Rubix:798378435000
fabricante:1512612
EAN:4014486250107



Detalles de producto : 6 SPZ 100 TAPER BUSH
Polea con ranura en V para casquillos cónicos – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para casquillos cónicos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Perfil | spz |
| Diámetro indicativo | 100 mm |
| Casquillo cónico | 2012 |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 6 |
| Tipo | disco liso |
| Anchura de corona | 76 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,61 € Sin IVA
/ unidad
28,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
