Referencias
Optibelt:SPB 190/1
Rubix:798379404000
fabricante:1570110
EAN:4014486234510


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
Detalles de producto : 1 SPB 190 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas ranuradas en V para orificios lisos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3200 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 190 mm |
| Taladro de acabado máx. | 42 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 1 |
| Longitud de cubo | 43 mm |
| Anchura de corona | 25 mm |
| Diámetro de perforación | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,34 € Sin IVA
/ unidad
54,86 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días