Referencias
Optibelt:SPA 400/5
Rubix:798379301000
fabricante:1762838
EAN:4014486233377


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
Detalles de producto : 5 SPA 400 CIEGA
Polea ranurada en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para orificio cilíndrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 15900 g |
|---|---|
| Perfil | spa |
| Diámetro indicativo | 400 mm |
| Taladro de acabado máx. | 60 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 5 |
| Longitud de cubo | 82 mm |
| Anchura de corona | 82 mm |
| Diámetro de perforación | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,82 € Sin IVA
/ unidad
253,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días