Referencias
Optibelt:SPB 560/3
Rubix:798379583000
fabricante:1526028
EAN:4014486235241


Resumen técnico
| Perfil | spb |
|---|---|
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Taladro de acabado máx. | 65 mm |
Detalles de producto : 3 SPB 560 CIEGA
Polea con ranura en V para orificio cilíndrico – ranuras según DIN 2211
Poleas con ranura en V para mandrinado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 24200 g |
|---|---|
| Perfil | spb |
| Diámetro indicativo | 560 mm |
| Taladro de acabado máx. | 65 mm |
| Material | en-gjl 200 - din en 1561 |
| Número de ranuras | 3 |
| Longitud de cubo | 67 mm |
| Anchura de corona | 63 mm |
| Diámetro de perforación | 65 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
313,98 € Sin IVA
/ unidad
379,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días