GUANTE T-6 OIL GRIP 8855

TEGERA® 8855

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:8855-6
Rubix:799220414000
EAN:7340118466484
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 OIL GRIP 8855


Este guante ofrece un excelente agarre en entornos secos, húmedos y ligeramente aceitosos. El recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma aporta al guante suavidad, comodidad y propiedades antideslizantes. Resistencia al corte nivel C, con refuerzo entre el pulgar y el índice. Forro tejido en galga 18 que incorpora tecnología de resistencia al corte CRF® y contiene un 30 % de poliéster reciclado. Apto para pantallas táctiles. Con certificado Oeko-Tex. Amplia gama de tallas.

Cualidades

Guante de corte C versátil apto para pantalla táctil.

Aplicaciones

Trabajos aeroportuarios, montajes, edificación y construcción, ingeniería, montajes de precisión, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, manejo de maquinaria, trabajos en el sector del metal, trabajos en el sector papelero, reparaciones, trabajos de chapa, transporte, trabajos en almacén

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpoliéster
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Material18 gg, tecnología crf®, hilo de fibra de vidrio, hppe, poliéster reciclado, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable.
11,60 € Sin IVA
/ unidad
14,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño