GUANTE T-6 11-423 HYFLEX [EX-PURETOUGHP3000]

HyFlex 11423

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11423060
Rubix:798553025000
fabricante:11423060
EAN:0076490054281
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6 11-423 HYFLEX [EX-PURETOUGHP3000]


  • Guante tejido sin costuras, galga 13.
  • Recubrimiento ergonómico en la palma.
  • Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua.
  • Fabricado sin siliconas y sin DMF.
  • Buena resistencia a la abrasión y al corte.
  • Resistencia al calor hasta a 100°C.
  • Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).
Whatever industry, the HyFlex indicator system helps the wearer to select the right protection for the job.

Cualidades

En cualquier sector de la industria, el sistema indicador de HyFlex le ayuda a elegir la protección adecuada para cada trabajo.

Aplicaciones

Manipulación de piezas con bordes afilados o rugosos.
Trabajo en Metal y operaciones de ensamble.
Ajuste de piezas, sistemas.
Ajuste de sistemas y atornillado.
Aplicación de acabados en materiales, productos.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño6
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalfibra de vidrio
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Materialfibra de vidrio / nitrilo / poliamida / poliuretano
9,13 € Sin IVA
/ unidad
11,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño