QS-G1/4-10-I

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QS-G1/4-10-I
Rubix:798186384000
fabricante:186112
EAN:4052568014650
QS-G1/4-10-I Push-in fitting
Resumen técnico
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1g 1/4 in
Conexión 210 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QS-G1/4-10-I


Racor rápido roscado con hexágono interior, tamaño estándar. Tipo de junta del eje atornillable y posición de montaje indistinto.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x70x15 mm
Peso neto22,54 g
Tipo de roscachapa metálica
Conexión 1g 1/4 in
Conexión 210 mm
Materiallatón niquelado (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello de tubo);acero inoxidable de alta aleación (componente de la abrazadera de la tubería)
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-10 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,86 Sin IVA
/ unidad
4,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días