RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE D.8-1/8

Raccord droit male cylindrique ou metrique

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:840517
Rubix:798940731000
EAN:3660338059438
TAPERED MALE STRAIGHT FITTING Execution Tapered D.8-1/8
Resumen técnico
Tipo de roscar
Conexión 1r1/8
Conexión 28
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RACCORD DROIT MALE CYLINDRIQUE OU METRIQUE D.8-1/8


Racor recto macho
Este racor viene con un hexágono hueco
que permite atornillarlo con una simple llave de 6 caras.
Racor recto redondo montaje interior rosca macho cónica 1/8 - 8mm

Información técnica


Atributos
Tipo de roscar
Conexión 1r1/8
Conexión 28
Materiallatón niquelado
Diámetro de conexión1/8 ''
Diámetro exterior de tubo métrico8 mm
Roscador1/8
Temperatura máx.80 °C
Temperatura mín.-20 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,64 Sin IVA
/ unidad
3,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días