SF201AS GAFAS PC-INC. ANTIRAYA
3M™ SecureFit™ Gafas de seguridad serie 200
Ver información técnicaVer documentosReferencias
3M:7000062790
Rubix:798335074000
fabricante:7000062790
EAN:04046719735150
Documentos
Detalles de producto : SF201AS GAFAS PC-INC. ANTIRAYA
Para una comodidad ligera a un precio asequible, utilice las gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ serie 200.
Nuestras gafas de seguridad pesan solo 18 g y ofrecen un ajuste cómodo. Cuentan con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™, que permite que los puntos de contacto de las patillas se ajusten de forma natural al tamaño de la cabeza de cada persona.
Las patillas anchas y flexibles sobre las orejas brindan una protección lateral sólida y están diseñadas para usarlas en combinación con orejeras de protección. El diseño envolvente brinda al usuario un amplio campo de visión y ayuda a reducir el deslizamiento debido a los movimientos de la cabeza.
Las 3M™ SecureFit™ serie 200 son unas gafas de seguridad ligeras que cuentan con tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M™. El diseño envolvente de nuestras gafas es seguro y cómodo. Están disponibles en varios tintes de lente.
Cualidades
Gama de gafas de seguridad 3M™ SecureFit™ ligeras y económicas (18 gramos)
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza
El recubrimiento antiempañante 3M™ Scotchgard™ ofrece propiedades antiempañantes y antirrayaduras de alta calidad (disponible en determinados modelos)
El diseño envolvente mejora la seguridad del ajuste y evita el deslizamiento
Fáciles de limpiar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59x130x300 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 67 g |
| Tratamiento | antirayado |
| Ocular | incoloro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,44 € Sin IVA
/ unidad
7,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

