Detalles de producto : CASCO DE OBRA G-TOP BLANCO 844876 ARNES RULETA
Casco de obra de polipropileno de alta resistencia con tratamiento anti-UV. Cofia de poliamida: 3 cintas de tela con 8 puntos de fijación. Sujeción de cremallera. Cinta de esponja para casco. Ajustable: contorno de cabeza de 53 a 63 cm. Aislamiento eléctrico. Peso: 351 g.
APLICACIONES
Casco de protección clásico para cualquier uso, caída de objetos, golpes y proyecciones. Construcción, obras públicas, industria, automoción, aeronáutica...
VENTAJAS
Sujeción por cremallera con rueda ergonómica. Peso: 351 g.
Cascos antirruido G-HEART TOP ajustables (ver página 742) Norma: EN397:2012 + A1:2012 EN50365:2002
Cualidades
Vida útil de los cascos: 5 años desde la fecha de fabricación, 3 años de uso
Aplicaciones
• All purpose conventional protection safety helmet against falling objects, shocks and projections.Building, public works, industry, automotive, aeronautics.