Referencias
Petzl:A010AA02
Rubix:798803491000
EAN:3342540827271





Resumen técnico
| Color | rojo |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
Detalles de producto : A010AA02 CASCO VERTEX ROJO
El casco VERTEX es muy cómodo, gracias a su suspensión textil de seis puntos y a los sistemas CENTERFIT y FLIP&FIT, que garantizan un ajuste seguro del casco a la cabeza. El barboquejo de resistencia regulable lo hace ideal tanto para trabajos en altura como en el suelo. La carcasa exterior no ventilada protege contra los riesgos eléctricos, las salpicaduras de metal fundido y las llamas. Gracias a la posibilidad de integrar una linterna frontal Petzl, una protección auditiva y múltiples accesorios, se trata de un casco totalmente modular, que responde así a las necesidades adicionales específicas de los profesionales.
Información técnica
Atributos
| Color | rojo |
|---|---|
| Anillo de tapón | deslizamiento |
| Material Principal | abs |
| Ventilación | no ventilado |
| Peso | 490 g |
| Visera | no |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,88 € Sin IVA
/ unidad
83,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días