Referencias
Brady:EZ 480/600 VOLT BREAKER BLOCK KIT
Rubix:798261959000
fabricante:090891
EAN:0662820050230






Documentos
Detalles de producto : 090891
Sistema de bloqueo de seguridad para interruptores sobredimensionados y de formas irregulares con nuestro kit de bloqueo de disyuntores de 480-600 V. Los rieles de montaje son autoadhesivos y se instalan en el panel eléctrico de forma permanente. Solo tiene que limpiar la superficie del panel y adherirlos, sin necesidad de hacer agujeros. Se pueden usar barras de bloqueo codificadas con colores para indicar si el disyuntor está en posición cerrada (rojo) o abierta (verde). *Cada kit incluye: 2 rieles de montaje amarillos, 1 barra de bloqueo roja, 1 barra de bloqueo verde y 3 toallitas empapadas en alcohol.
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 6.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 17.78 mm |
| Anchura | 101.6 mm |
| Altura | 20.32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,56 € Sin IVA
/ unidad
53,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
