PACK 6 U. BLOQUEO DE DISYUNTOR ABB MS325
Sistema de bloqueo de disyuntores en miniatura: Pin-Out Wide (ABB MS325)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:149434
Rubix:798881902000
fabricante:149434
EAN:0754473605186
Documentos
Detalles de producto : PACK 6 U. BLOQUEO DE DISYUNTOR ABB MS325
Diseñado específicamente para bloquear disyuntores de la serie ABB MS325. Instalación sencilla con una sola mano, bloqueo total con candado de tamaño completo y punta extraancha para una seguridad añadida del bloqueo. Fabricado con nailon reforzado con fibra de vidrio no conductor
Cualidades
•Easy One-Handed Installation
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon
Complete Lockout With Full Size Padlock
Extra-Wide Tip for Added Lockout Security
Constructed of Non-Conductive Glass-Filled Nylon
Aplicaciones
Lockout Tagout
Información técnica
Atributos
| Diámetro | 24.13 mm |
|---|---|
| Anchura | 17.78 mm |
| Altura | 43.18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,40 € Sin IVA
/ unidad
143,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días