65318 RED CABLE LOCKOUT DEVICE
Interruptor atascado, válvulas atascadas Brady
Ver información técnicaReferencias
Brady:65318
Rubix:798291885000
fabricante:65318
Detalles de producto : 65318 RED CABLE LOCKOUT DEVICE
Información técnica
Atributos
| Longitud | 1830 mm |
|---|---|
| Anchura | 76.2 mm |
| Altura | 165.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,63 € Sin IVA
/ unidad
80,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días


