TSN 3036 S

Accesorios para los soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:TSN 3036 S
Rubix:798795517000
EAN:7316573481669
brand logo

Resumen técnico

Tipojunta de la carcasa
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TSN 3036 S


Anillo de estanqueidad laberíntico para la carcasa de la zapata SNL (1 pieza).
Los sellos de los soportes SNL son la primera barrera contra la contaminación. Para aplicaciones en las que se producen altas velocidades o temperaturas extremas, SKF recomienda utilizar sellos laberínticos, y para entornos muy contaminados, SKF recomienda la solución de tres barreras. Esta solución de sellado rentable puede tener un impacto significativo en la vida útil del rodamiento, ya que los contaminantes tienen que atravesar tres barreras para llegar al rodamiento.

Cualidades

- Buena protección contra la contaminación
- Mantiene el lubricante en el alojamiento
- Forma parte de la solución de tres barreras
- Rentable

Información técnica


Atributos
Tipojunta de la carcasa
Diámetro interior160 mm
Diámetro exterior230 mm
Anchura27 mm
Temperatura mín.-50 °C
Temperatura máx.200 °C
Serietsn
Materialsteel with silicone element
641,68 € Sin IVA
/ unidad
776,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días