GKM4-8

Junta de rótula C85

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:GKM4-8
Rubix:751606435043
fabricante:GKM4-8
EAN:3618036102109
C85, Accessory, Knuckle Joints
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : GKM4-8


La serie C85 cumple las normas ISO 6432 y CETOP RP52P. La serie C85 está disponible en diámetros interiores de 8 mm a 25 mm con carreras estándar de 10 mm a 300 mm. Un diseño exclusivo de la empaquetadura del vástago evita la entrada de polvo y la eficacia de la junta es tal que el C85 es adecuado para su uso en entornos extremadamente polvorientos. Con empaquetaduras resistentes a la abrasión y juntas de estanqueidad reemplazables, la C85 ofrece una vida útil excepcional.

Información técnica


Atributos
Peso neto9 g
Tipohorquilla
Conexión 1m4
Diámetro de cilindro8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,25 Sin IVA
/ unidad
3,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días