CQ2B50-PS

Kit de junta de cilindro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CQ2B50-PS
Rubix:751604316043
fabricante:CQ2B50-PS
EAN:3618035688536
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CQ2B50-PS


La gama de kits de estanqueidad CQ2xx-PS de SMC cubre toda la gama de cilindros neumáticos compactos de la serie CQ2, incluidos vástago simple, vástago doble, vástago antirrotación y carrera larga. Cada referencia corresponde a una configuración específica de cilindro y permite restablecer su estanqueidad sin sustituirlo.

Características :
Cada referencia de la familia CQ2xx-PS combina un código de serie y el diámetro del cilindro, completados, según la configuración, por letras o sufijos específicos.

La configuración del vástago distingue varias variantes: vástago simple (CQ2Bxx-PS), vástago doble (CQ2WBxx-PS) y vástago antirrotación, disponible en versión de vástago simple (CQ2KBxx-PS) o en versión de vástago doble (CQ2KWBxx-PS) para un diámetro de 12 mm a 63 mm.

El modo de funcionamiento forma una segunda familia de sufijos: -S- para simple efecto con retorno por muelle, -T- para extensión por muelle.

Las condiciones ambientales definen una tercera: el sufijo R (juntas NBR) o V (junta FKM) indica una versión resistente al agua, para diámetros entre 20 mm y 100 mm, mientras que el sufijo -XB6- indica juntas de fluorocarbono (FKM) aptas para altas temperaturas, en lugar de nitrilo estándar (NBR).

Una variante final, CQ2Axx-L-PS, cubre cilindros de carrera larga, con diámetros desde 32 mm hasta 100 mm.

En todos los casos, la grasa no se suministra y debe pedirse por separado bajo la referencia GR-S-010, al igual que el tope elástico, que sigue siendo una pieza de recambio aparte. Se recomienda comprobar la referencia del kit en el catálogo de la gama o en la ficha técnica del cilindro antes de realizar cualquier pedido.

Especificaciones :
- Referencia estándar, vástago simple: CQ2Bxx-PS, diámetro de 12 mm a 200 mm.
- Referencia de vástago doble: CQ2WBxx-PS, diámetro de 12 mm a 200 mm.
- Referencia de vástago antirrotación, vástago simple: CQ2KBxx-PS, diámetro de 12 mm a 63 mm.
- Referencia de vástago antirrotación, vástago doble: CQ2KWBxx-PS, diámetro de 12 mm a 63 mm.
- Referencia de carrera larga: CQ2Axx-L-PS, diámetro de 32 mm a 100 mm.
- Referencia de simple efecto, retorno por muelle: CQ2Bxx-S-PS.
- Referencia de simple efecto, extensión por muelle: CQ2Bxx-T-PS.
- Referencia resistente al agua: CQ2BxxR-PS (juntas NBR) y CQ2BxxV-PS (juntas FKM), diámetro de 20 mm a 100 mm.
- Referencia para altas temperaturas: CQ2Bxx-XB6-PS.

- Contenido estándar del kit: 3 juntas (junta tórica del pistón, junta del vástago, junta del tubo).
- Material de la junta, versión estándar: nitrilo (NBR).
- Material de la junta, versión -XB6 o -V: fluorocarbono (FKM).
- Rango de temperatura de funcionamiento, versión estándar: de -10 °C a 70 °C.
- Rango de temperatura de funcionamiento, versión -XB6: de -10 °C a 150 °C.
- Grasa: no incluida; sobre disponible bajo la referencia GR-S-010 (10 g).
- Tope: no incluido en el kit.

Normas :
El kit de estanqueidad cumple la Directiva europea 2011/65/UE, conocida como RoHS, que limita la presencia de sustancias peligrosas como plomo, mercurio y cadmio en componentes destinados a equipos eléctricos y electrónicos.
Juego de juntas (junta de pistón, de vástago y de tubo)

Cualidades

- Existe una referencia específica para cada configuración de cilindro, lo que evita errores de pedido.
- Permite reparar un cilindro CQ2 sin sustituirlo por completo, sea cual sea su configuración.

Aplicaciones

Los cilindros de la serie CQ2 de SMC se utilizan en instalaciones de automatización donde el espacio disponible es limitado, en particular en líneas de montaje, transportadores y estaciones de embalaje.

El kit de estanqueidad correspondiente se utiliza durante las operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo, para restablecer la estanqueidad de un cilindro en servicio antes de que aparezcan fugas de aire visibles

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Tipocilindro compacto
Materialaluminio
10,84 € Sin IVA
/ unidad
13,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días