Referencias
SMC:RHC32-PS
Rubix:751604804043
fabricante:RHC32-PS
EAN:3618036246988
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : RHC32-PS


Las aplicaciones de cilindros de alta velocidad o alta carga con frecuencia requieren dispositivos adicionales de control de velocidad y flujo para controlar la detención de la carga. La serie RHC de SMC cuenta con un diseño de amortiguación más largo que es capaz de detener cargas pesadas o de alta velocidad a la vez que mantiene la simplicidad de un cilindro de amortiguación de aire estándar

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Tipokit de juntas
Materialnbr (junta del pistón, junta de la varilla, junta tórica, junta del tubo del cilindro, junta del pistón); resina (anillo de desgaste)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,58 Sin IVA
/ unidad
11,59 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días