MGP32-PS

Cilindro guía compacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:MGP32-PS
Rubix:751601308043
fabricante:MGP32-PS
EAN:3618035929240
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro guía compacto
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MGP32-PS


El MGP está diseñado para aplicaciones de alta carga lateral que se encuentran en la manipulación, elevación y parada de materiales. El cilindro utiliza un diseño ultracompacto al incorporar el cuerpo del cilindro como parte del cuerpo guía. A medida que aumenta la longitud de la carrera, también lo hace la longitud del cojinete, mejorando así la capacidad de carga del cilindro. Los cilindros guiados de diseño convencional tienen una longitud de cojinete fija, lo que provoca una drástica disminución de la capacidad de carga lateral a medida que aumenta la longitud de la carrera. El MGP es la última generación de cilindros guiados y ofrece una mayor capacidad de carga, carreras más largas, 2 posiciones de puerto, ranuras de montaje de interruptores en dos lados y un montaje de ranura en T más versátil que la serie MGQ. Las opciones de pedido para esta serie incluyen amortiguadores de aire ajustables, vástagos guía de alta resistencia, sin cobre, alta temperatura y baja velocidad.

Cualidades

Cilindro de guía compacto con colchón de aire
Tamaño del orificio: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Carreras: de 10 mm a 400 mm, según el tamaño del orificio
Variedad de interruptores con distintas longitudes de cableado

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Tipocilindro guía compacto
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,38 Sin IVA
/ unidad
8,93 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h