Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445912
Rubix:798389277000
fabricante:445912


Resumen técnico
| Diámetro interior | 94.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 94,50X3,00 72NBR 445912
Juntas tóricas Simrit
OR 94,50 3,00 72 NBR 872
Cualidades
The production of the o-rings is according to DIN 3771-Part 1, Quality "N". In order to cover the widest possible range of technical applications, O-rings are supplied in 5 different material qualities - in thi case NBR. All catalogue materials for o-rings are specified and certified.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,617 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 94.5 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,09 € Sin IVA
/ unidad
23,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días