Referencias
Dichtomatik:67006936
Rubix:799077226000
fabricante:67006936


Resumen técnico
| Diámetro interior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
Detalles de producto : OR 105,00 5,00 80 NBR NB8027
Las juntas tóricas son anillos de densidad redonda sin fin con sección transversal circular. Se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Las juntas tóricas son elementos de estanquidad estáticos, pero en determinadas condiciones también pueden utilizarse como elementos de estanquidad dinámicos en movimientos axiales, giratorios u oscilantes.
Aplicaciones
Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas fijas de máquinas contra medios líquidos o gaseosos. Sin embargo, bajo ciertos requisitos y condiciones es posible su uso en una aplicación dinámica, por ejemplo en movimientos giratorios.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 105 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,66 € Sin IVA
/ unidad
3,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días