OR 55,20X3,00 72NBR 447535

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:3117
Rubix:798389565000
fabricante:OR 55,20 X 3 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 55,20X3,00 72NBR 447535


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular sin fin con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 55,20 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se lleva a cabo según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades diferentes de material -en este caso NBR-. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,562 g
Diámetro interior55.2 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
15,23 € Sin IVA
/ unidad
18,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días