Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49056705
Rubix:799070908000
fabricante:OR 30,00 4,00 70 EPDM 291


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | epdm |
Documentos
Detalles de producto : OR 30,00 4,00 70 EPDM 291
Cualidades
•Efecto de sellado debido a la deformación de la sección transversal tras la instalación y a la compresión axial o radial en el espacio de montaje
En el estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
En el estado de funcionamiento, la presión del medio refuerza la función de sellado
Aplicaciones
Para sellado radial y axial adecuado para la mayoría de los sistemas sellados de forma estática;Ingeniería mecánica y de plantas en general;Racores;Instalaciones de edificios;Máquinas y sistemas de tecnología de procesos;Maquinaria móvil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 4 mm |
| Material | epdm |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,62 € Sin IVA
/ unidad
15,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días