Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 129,50 X 3 80 FKM 610
Rubix:129503004038
fabricante:449632


Resumen técnico
| Diámetro interior | 129.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 129,50X3,00 80 FPM 449632
Un O-ring es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 129,50 3,00 80 FKM 610
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Con el fin de cubrir el mayor espectro posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6,172 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 129.5 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,97 € Sin IVA
/ unidad
59,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días