Referencias
Dichtomatik:449440
Rubix:016002504038
fabricante:449440




Resumen técnico
| Diámetro interior | 16 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 16,00X2,50 80 FPM 449440
Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 16,00 2,50 80 FKM 610
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Part 1, Calidad "N". Para abarcar el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,598 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 16 mm |
| Diámetro seccional | 2.5 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,91 € Sin IVA
/ unidad
16,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días