Referencias
Dichtomatik:49465063
Rubix:799071379000
fabricante:49465063

Detalles de producto : OR-B 75,00 3,00 70 NBR NB7071
Las juntas tóricas son anillos de sellado redondos sin fin de sección transversal circular. Se Utilizan Principalmente Para Sellar Componentes De Máquinas Estacionarias - Caja Estática - Contra Medios Fluidos Y Gaseosos. En determinadas condiciones, también se pueden utilizar como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
OR-B 75,00 3,00 70 NBR NB7071
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 70 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,53 € Sin IVA
/ unidad
1,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
