OR 50,00X4,00 72NBR 49075179

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075179
Rubix:798389155000
fabricante:49075179
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior50 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 50,00X4,00 72NBR 49075179


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 50,00 4,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor variedad posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,577 g
Diámetro interior50 mm
Diámetro seccional4 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
16,79 € Sin IVA
/ unidad
20,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días