Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:445514
Rubix:798389103000
fabricante:445514

Documentos
Detalles de producto : OR 5,00X2,00 72NBR 445514
Una junta tórica es un anillo de estanquidad redondo sin fin de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica vienen definidas por el diámetro interior y el grosor del anillo.
O 5,00 2,00 72 NBR 872
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza conforme a la norma DIN 3771-Parte 1, Calidad "N". Para cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes, en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,084 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro seccional | 2 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,78 € Sin IVA
/ unidad
6,99 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días