Referencias
Dichtomatik:OR 41,00 1,78 FKM 75 PEROX SCHWARZ
Rubix:799072020000
fabricante:67194301


Resumen técnico
| Diámetro interior | 41 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 41,00 1,78 75 FKM FP7594
Las juntas tóricas son anillos de estanquidad redondos sin fin de sección circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 41 mm |
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,21 € Sin IVA
/ unidad
8,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días