OR 45,70X1,50 72NBR 445666

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:445666
Rubix:798389161000
fabricante:445666
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45.7 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 45,70X1,50 72NBR 445666


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 45,70 1,50 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,317 g
Diámetro interior45.7 mm
Diámetro seccional1.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
13,99 Sin IVA
/ unidad
16,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días