OR 54,00X2,50 72 NBR 49075223

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075223
Rubix:054002500038
fabricante:49075223
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior54 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 54,00X2,50 72 NBR 49075223


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo y de sección circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del cordón.
OR 54,00 2,50 72 NBR 872

Cualidades

La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1,053 g
Diámetro interior54 mm
Diámetro seccional2.5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
14,47 € Sin IVA
/ unidad
17,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días