Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49083508
Rubix:798389408000
fabricante:49083508


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 8 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 100,00X8,00 72NBR 49083508
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular e ininterrumpido con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas circunstancias también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 100,00 8,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20,636 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro seccional | 8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,20 € Sin IVA
/ unidad
46,22 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días