OR 35,00X5,00 72NBR 49075183

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075183
Rubix:798389175000
fabricante:OR 35 X 5 72 NBR 872
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 35,00X5,00 72NBR 49075183


Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 35,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales de catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,983 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
16,08 Sin IVA
/ unidad
19,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días