Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:2078
Rubix:032005000038
fabricante:2078

Documentos
Detalles de producto : OR 32,00X5,00 72 NBR 2078
Un O-ring (junta tórica) es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 32,00 5,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,788 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 32 mm |
| Diámetro seccional | 5 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días