Referencias
Dichtomatik:67196249
Rubix:799071888000
fabricante:OR020.00X03.00FP 75 FDA O-RING FKM 75


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 20,00 3,00 75 FKM FP7594
Las juntas tóricas son anillos de estanquidad redondos sin fin de sección circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,20 € Sin IVA
/ unidad
7,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días