Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14452158
Rubix:798478302000
fabricante:14452158


Resumen técnico
| Diámetro interior | 145 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 145,00 3,00 72 NBR 872 14452158
Un O-ring es un anillo de estanqueidad circular e interminable de sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios (caso estático) frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de un O-ring se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 145,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de los o-rings se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Con el fin de cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes — en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para o-rings están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,972 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 145 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 € Sin IVA
/ unidad
32,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días