Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:465792
Rubix:799073741000
fabricante:OR 580 X 9 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 580 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 9 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 580,00 9,00 72 NBR 872
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza de acuerdo con DIN 3771-Part 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes; en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 142,285 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 580 mm |
| Diámetro seccional | 9 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,72 € Sin IVA
/ unidad
33,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días