Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OR 149,20 X 5,70 80 FKM 610
Rubix:149205704038
fabricante:449641


Resumen técnico
| Diámetro interior | 149.2 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
Documentos
Detalles de producto : OR 149,20X5,70 80FPM 449641
Una junta tórica es un anillo de estanqueidad continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquina estacionarios - caso estático - frente a medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotativos y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 149,20 5,70 80 FKM 610
Cualidades
La fabricación de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso FKM. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26,049 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 149.2 mm |
| Diámetro seccional | 5.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 80 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,27 € Sin IVA
/ unidad
184,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días