OR 89,20X5,70 80 FPM 449594

Junta tórica FKM

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 89,20 5,70 80 FKM 610
Rubix:089205704038
fabricante:449594
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior89.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 89,20X5,70 80 FPM 449594


Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarios —caso estático— frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, de rotación y de oscilación. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 89,20 5,70 80 FKM 610

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 diferentes calidades de material - en este caso FKM. Todos los materiales catalogados para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto15,959 g
Diámetro interior89.2 mm
Diámetro seccional5.7 mm
Materialfkm/fpm
Dureza Shore A80 Shore
Número de elementos1
107,66 € Sin IVA
/ unidad
130,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días