OR 90,00X5,00 72NBR 49075134

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49075134
Rubix:798389107000
fabricante:49075134
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior90 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 90,00X5,00 72NBR 49075134


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad circular y continuo con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 90,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la más amplia gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,083 g
Diámetro interior90 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
28,49 € Sin IVA
/ unidad
34,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días