OR 84,00X3,00 72NBR 49081069

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:49081069
Rubix:798389153000
fabricante:49081069
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior84 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 84,00X3,00 72NBR 49081069


Una junta tórica es un anillo de estanqueidad redondo e interminable con una sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 84,00 3,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Parte 1, calidad "N". Para cubrir la mayor gama posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto2,335 g
Diámetro interior84 mm
Diámetro seccional3 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
18,77 € Sin IVA
/ unidad
22,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días