OR 10,00 2,00 75 FLUORXP41

O-Ring

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:OR 10,00 2,00 75 FLUORXP41
Rubix:799071452000
fabricante:49430340
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional2 mm
Dureza Shore A75 Shore
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 10,00 2,00 75 FLUORXP41


Cualidades

•Sealing effect due to cross-sectional deformation after installation and axial or radial compression in the installation space
In the operating state,media pressure reinforces the sealing function

Aplicaciones

For dial and axial sealing suitable for most statically sealed systems;General mechanical and plant engineering;Fittings;Building services;Process technology machines and systems;Mobile machinery

Información técnica


Atributos
Diámetro interior10 mm
Diámetro seccional2 mm
Dureza Shore A75 Shore
Número de elementos1
Colorazul
54,59 € Sin IVA
/ unidad
66,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días