OR 100,00X5,00 72NBR 49074667

Junta tórica NBR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:49074667
Rubix:798389037000
fabricante:49074667
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : OR 100,00X5,00 72NBR 49074667


Un O-ring es un anillo de sellado circular y continuo con una sección transversal circular. Los O-rings se utilizan principalmente para sellar piezas de máquina estacionarias - carcasa estática - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden emplearse como componente de sellado dinámico para movimientos axiales, rotativos y oscilantes. Las dimensiones de un O-ring se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 100,00 5,00 72 NBR 872

Cualidades

La producción de los O-rings se realiza según DIN 3771-Deel 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, los O-rings se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para O-rings están especificados y certificados.

Información técnica


Atributos
Peso neto7,829 g
Diámetro interior100 mm
Diámetro seccional5 mm
Materialnbr
Dureza Shore A72 Shore
29,38 Sin IVA
/ unidad
35,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días