Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49084080
Rubix:798389187000
fabricante:49084080


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 170,00X3,00 72NBR 49084080
Una junta tórica es un anillo de sellado circular y continuo de sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar componentes de máquinas estacionarias - caso estático - frente a medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden emplearse como elemento de sellado dinámico para movimientos axiales, de rotación y oscilatorios. Las dimensiones de una junta tórica se definen por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OR 170,00 3,00 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza según DIN 3771-Part 1, Quality "N". Para cubrir el mayor rango posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,649 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro seccional | 3 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,80 € Sin IVA
/ unidad
33,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días