Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:14452237
Rubix:798390168000
fabricante:OR 10,50 X 1,80 72 NBR 872


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.5 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.8 mm |
| Material | nbr |
Documentos
Detalles de producto : OR 10,50X1,80 72NBR 14452237
Una junta tórica es un anillo de sellado circular continuo con sección transversal circular. Las juntas tóricas se utilizan principalmente para sellar piezas de máquinas estacionarias - carcasas estáticas - contra medios líquidos y gaseosos. En determinadas condiciones también pueden utilizarse como elemento de estanqueidad dinámico para movimientos axiales, rotatorios y oscilantes. Las dimensiones de una junta tórica se determinan por el diámetro interior y el espesor del anillo.
OF 10,50 1,80 72 NBR 872
Cualidades
La producción de las juntas tóricas se realiza conforme a DIN 3771 - Parte 1, calidad "N". Para poder cubrir la gama más amplia posible de aplicaciones técnicas, las juntas tóricas se suministran en 5 calidades de material diferentes - en este caso NBR. Todos los materiales del catálogo para juntas tóricas están especificados y certificados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,119 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.5 mm |
| Diámetro seccional | 1.8 mm |
| Material | nbr |
| Dureza Shore A | 72 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,26 € Sin IVA
/ unidad
7,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días