Referencias
Dichtomatik:49431944
Rubix:799071227000
fabricante:49431944


Resumen técnico
| Diámetro interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
Detalles de producto : OR 2,90 1,78 75 FKM FP7518
Las juntas tóricas son anillos de estanquidad redondos sin fin de sección circular. Se utilizan principalmente para sellar componentes estacionarios de máquinas -caso estático- contra medios fluidos y gaseosos. En determinadas condiciones, también pueden utilizarse como componente de estanquidad dinámico para movimientos axiales, giratorios y oscilantes.
OR 2,90 1,78 75 FKM FP7518
Aplicaciones
Industrial
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diámetro seccional | 1.78 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Dureza Shore A | 75 Shore |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,00 € Sin IVA
/ unidad
2,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días